絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- -(3)
- M8(1)
- M10(10)
- M12(7)
- M16(3)
- W1/2(3)
ブランド
- エスコ(3)
- 昭和電線(1)
適合用途
- 防振(4)
形状

吊型(4)
材質(ゴム)
- その他(2)
接続方式
- その他(3)
- 片端おねじ(1)
その他・片端おねじ
最大許容荷重(N)
- 431(1)
431
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(1)
天然ゴム
「ねじの呼び」から絞り込む
-(3)
M8(1)
M10(10)
M12(7)
M16(3)
W3/8
W1/2(3)

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
防振吊金具
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷直接、吊バンドを取付けできます。用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
防振吊金具
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
防振吊り金具
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振