絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪形状
スラスト玉軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・エスコ・RS PRO・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・KITO(キトー)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,645件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • [6204-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6204-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6005-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6005-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    750税込825
    1個
    5日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)47寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6306-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6306-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    5日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6202-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6202-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法B(mm)11軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6310ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6310ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)110寸法B(mm)27軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6308ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6308ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6306ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6208ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6208ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6206ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6206ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6205ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6204ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6204ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6906ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6906ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    欠品中
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)47寸法B(mm)9軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6902ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6902ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)28寸法B(mm)7軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6307ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6307ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)80寸法B(mm)21軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6305ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6305ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6301ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6301ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    575税込633
    1個
    5日以内出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)37寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6014ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6014ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    5日以内出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)110寸法B(mm)20軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6010ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6010ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)16軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6009ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)75寸法B(mm)16軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6006ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6006ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6001ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6001ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)8軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6205Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6205Z]深溝玉軸受

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6907]深溝玉軸受 エスコ

    [6907]深溝玉軸受

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:55、B:10軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6309]深溝玉軸受 エスコ

    [6309]深溝玉軸受

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    5日以内出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:100、B:25軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6209]深溝玉軸受 エスコ

    [6209]深溝玉軸受

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    欠品中
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:85、B:19軌道輪形状深溝玉軸受
  • [606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付

    NTN(エヌティーエヌ)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状深溝玉軸受
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受 NKX形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受 NKX形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受付針状ころ軸受
  • 深溝玉軸受 6700形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6700形

    NTN(エヌティーエヌ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6700
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)19幅B(mm)6面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)130シールド形状両シールド
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)10外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105シールド形状両シール
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)37幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)20外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)320シールド形状両シール
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シール
  • ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機)

    ミニチュア・小径メトリックシリーズ

    EZO(北日本精機)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    A 小径小形ボールベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
  • [629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1個
    当日出荷
    仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-94材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)9寸法D(mm)26寸法B(mm)8呼び番号629ZZ
  • [635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    [635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-58材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法B(mm)6呼び番号635ZZ

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)