絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(33)
- NSK(日本精工)(1,693)
- エスコ(456)
- RS PRO(401)
- NACHI(不二越)(357)
- NTN(エヌティーエヌ)(258)
- SMT(南海精工所)(138)
- EZO(北日本精機)(72)
- KITO(キトー)(54)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- KMT(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- クマエンジニアリング(4)
- NSK(2)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NSK(日本精工)・エスコ・RS PRO・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・KITO(キトー)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
![[634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707493-170622-02.jpg)
[634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-48材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)4寸法D(mm)16寸法B(mm)5呼び番号634ZZ![[6315] ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706775-180223-02.jpg)
[6315] ベアリング
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様開放形エスコ品番EA966-65材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)160寸法B(mm)37呼び番号6315
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥879税込¥9671個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)235外径D(Φmm)62幅B(mm)17内径d(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)11200基本定格荷重Cr(N)20600シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥719税込¥7911個欠品中材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)129外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7850基本定格荷重Cr(N)14000シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300形
NACHI(不二越)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6200形
NACHI(不二越)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
SKF(日本エスケイエフ)¥459~税込¥505~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板製打拔きシールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
深溝玉軸受 6300番台 LLUNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)¥519税込¥5711個欠品中材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/L448
NTN(エヌティーエヌ)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2隙間
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C2JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 Z NR
NTN(エヌティーエヌ)¥469~税込¥516~1個7日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6800番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)¥859税込¥9451個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間
NSK(日本精工)¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6800番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から14日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)













![[634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50707493-170622-02.jpg)
![[6315] ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706775-180223-02.jpg)
![[6011] ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706513-180223-02.jpg)