絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪形状
スラスト玉軸受・深溝玉軸受・自動調心玉軸受
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
19・32・37・39・45・60・106・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・エスコ・RS PRO・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・SMT(南海精工所)・EZO(北日本精機)・KITO(キトー)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)・CCTYベアリングジャパン・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・クマエンジニアリング・NSK・アークランドサカモト・象印チェンブロック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,647件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.022タイプ非接触シール付き寸法d(mm)25寸法r(mm)0.3寸法D(mm)37寸法B(mm)7基本定格荷重Cr(kN)5.4基本定格荷重Cor(kN)2.95RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000ベアリング番台6800
  • ボールベアリング NSK

    ボールベアリング

    NSK
    598税込658
    1個
    5日以内出荷
    単列深溝玉軸受け。
    用途摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
  • ボールベアリング NSK

    ボールベアリング

    NSK
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    単列深溝玉軸受け。
    用途摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)421外径D(Φmm)100幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1(最小)内径d(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)25200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500許容回転速度(min-1) 油潤滑7700
  • 密封型ミニチュアベアリング エスコ

    密封型ミニチュアベアリング

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    両シールド形。
    材質高炭素クロム軸受鋼 (SUJ2)
  • 深溝玉軸受 エスコ

    深溝玉軸受

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接触形・両側ゴムシール付き。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 エスコ

    深溝玉軸受

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌々日出荷
    両側金属シールド。
    用途自動車:後輪・トランスミッション・電装品、電気:標準電動機・家庭電気器具、その他:計器類・内燃機関・建設機械・鉄道車両・荷役運搬・機械・農業機械・各種産業機械などに材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    15日以内出荷
    仕様内部:普通すきまより大質量(g)536外径D(Φmm)120幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1内径d(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx1個セット クマエンジニアリング

    302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx1個セット

    クマエンジニアリング
    41,980税込46,178
    1式
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • 302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID クマエンジニアリング

    302型、310型共通 No.32 ボールベアリング0.5"ID

    クマエンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • 302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット クマエンジニアリング

    302型、310型共通 No.32,33 ボールベアリング0.5"IDx1個/0.625”IDx3個セット

    クマエンジニアリング
    53,980税込59,378
    1式
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • 302型、310型共通 No.33 ボールベアリング0.625"ID クマエンジニアリング

    302型、310型共通 No.33 ボールベアリング0.625"ID

    クマエンジニアリング
    8,198税込9,018
    1個ほか
    61日以内出荷
    アキュレートフィーダ300シリーズ用の消耗部品です。
  • 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6910番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6910番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,033税込1,136
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール)

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,166税込1,283
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    352税込387
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6820番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6820番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    5,505税込6,056
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    外径D(Φmm)125幅B(mm)13内径d(Φmm)100グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6810番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,153税込1,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6810番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6810番台 2RS (両側接触ゴムシール)

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,433税込1,576
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    415税込457
    1個
    5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6010番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6010番台 2RS (両側接触ゴムシール)

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,059税込1,165
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6318C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6318C3

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6316ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6316ZZC3

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】6316ZZC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80呼び番号6316シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6308DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308DD

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308DDUCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6317ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6317ZZ

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】6317ZZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号6317シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6318ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6318ZZC3

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318ZZC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6317 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6317

    NSK(日本精工)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】6317CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号6317シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6318VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6318VV

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318VVCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6308DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6308DDC3

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308DDUC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6316DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6316DD

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】6316DDUCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80呼び番号6316シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6320ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320ZZC3

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320ZZC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6319 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6319

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】6319CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号6319シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6318DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6318DDC3

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318DDUC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6317Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6317Z

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】6317ZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号6317シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6307ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6307ZZNR

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307ZZNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)最大76.81内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6307寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6319ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6319ZZC3

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】6319ZZC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号6319シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6318DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6318DD

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318DDU寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6319C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6319C3

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】6319C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号6319シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6315ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6315ZZ

    NSK(日本精工)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】6315ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75呼び番号6315シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)