絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TRUSCO(4)
- ひめじや(2)
- アイアイ(3)
- エスコ(52)
- コンドーテック(4)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ナニワ(NANIWA)(7)
- ニッサチェイン(1)
- ハイロジック(1)
- ラクテム(2)
- 共立電機(2)
- 富士商(2)
- 水本機械製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

アイナット
(16件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
M8 アイナット(亜鉛メッキ)
エスコ(4件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA638SS-2材質スチール(電気亜鉛メッキ)ねじ径M8使用荷重(kg)140アイ部内径(Φmm)20
アイナット ステンレス
ラクテム¥239~税込¥263~1個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
ステンレス小型アイナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
フックアイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
アイナット(スチール製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。用途機械器具類のつり上げ仕様インチタイプ、ミリタイプ材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
アイナット ZU
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ表面処理ユニクロめっき
アイナット ステンレス製
水本機械製作所¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら