絞り込み
ねじの呼び
- M16
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(36)
- M9(18)
- M10(27)
- M12(45)
- M19(13)
- M20(14)
- M22(14)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(45)
- W5/16(39)
- W3/8(54)
- W1/2(50)
- W5/8(43)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
- アイアイ(1)
- エスコ(3)
- コンドーテック(13)
- スリーエッチ(2)
- 下谷金属(2)
- 共立電機(1)
- 大洋製器工業(2)
先端形状

ネジ付(1)

両オーフ(1)

両フック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6(36)
M8(36)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(39)
W3/8(54)
W1/2(50)
W5/8(43)
ねじの呼びをもっと見る

枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ)
コンドーテック(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ターンバックル 両アイ
下谷金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
M16x217mmネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル