絞り込み
ねじの呼び
- M20
- M3(19)
- M4(33)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(36)
- M9(18)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M19(13)
- M22(14)
- M25(10)
- W3/16(18)
- W1/4(45)
- W5/16(39)
- W3/8(54)
- W1/2(50)
- W5/8(43)
- W3/4(16)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
- TRUSCO(3)
- 共立電機(1)
- 水本機械製作所(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(33)
M5(35)
M6(36)
M8(36)
M12(45)
W1/4(45)
W5/16(39)
W3/8(54)
W1/2(50)
W5/8(43)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル