絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(19)
- M5(38)
- M6(40)
- M8(39)
- M9(20)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M20(14)
- M22(14)
- W3/16(18)
- W1/4(47)
- W5/16(41)
- W3/8(73)
- W1/2(70)
- W5/8(62)
- W3/4(34)
- W7/8(20)
- W1(20)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- TRUSCO(6)
- ひめじや(2)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(2)
- ハイロジック(3)
- 大洋製器工業(3)
- 水本機械製作所(14)
先端形状

ネジ付(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(38)
M6(40)
M8(39)
M12(45)
W1/4(47)
W5/16(41)
W3/8(73)
W1/2(70)
W5/8(62)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
水本機械製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-3147材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)2寸法L(mm)7.5レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法D(mm)7.5適合ワイヤ径(Φmm)1
パイプターンバックル(アイ&アイ)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥979税込¥1,0771袋5日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番162-9843材質ステンレス(SUS304)質量(g)23.5寸法L(mm)57ねじ径M-4寸法L1(mm)92寸法A(mm)28寸法S(mm)6寸法B(mm)50寸法L2(mm)128寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.39
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥899税込¥9891袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥339税込¥3731個5日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)18寸法L(mm)23寸法H(mm)14ねじ径M4寸法A(mm)19寸法D(mm)3.5寸法B(mm)18寸法T(mm)14使用ロープ径(mm)4寸法W1(mm)4.5寸法W2(mm)10.5
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
M4x64mm ネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル