絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(19)
- M4(35)
- M5(38)
- M6(40)
- M9(20)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M20(14)
- M22(14)
- W3/16(18)
- W1/4(47)
- W5/16(41)
- W3/8(73)
- W1/2(70)
- W5/8(62)
- W3/4(34)
- W7/8(20)
- W1(20)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- TRUSCO(2)
- ひめじや(3)
- エスコ(9)
- コンドーテック(3)
- スリーエッチ(2)
- ハイロジック(3)
- 下谷金属(1)
- 大洋製器工業(3)
- 水本機械製作所(7)
先端形状

ネジ付(1)

両オーフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(35)
M5(38)
M6(40)
M8
M12(45)
W1/4(47)
W5/16(41)
W3/8(73)
W1/2(70)
W5/8(62)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス ロールターンバックル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
エスコ¥2,340税込¥2,5741個当日出荷エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。材質SUS316ステンレス
ステンレス ターンバックル アイ式
ひめじや¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!質量(g)158寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95寸法L2(mm)280寸法W(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ
ひめじや¥679税込¥7471個6日以内出荷ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)81寸法L(mm)42寸法H(mm)20.7ねじ径M8寸法A(mm)34寸法D(mm)7寸法B(mm)28寸法T(mm)23使用ロープ径(mm)8寸法W1(mm)8.5寸法W2(mm)17
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します適合ワイヤ径(Φmm)3
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル