絞り込み
ねじの呼び
- W5/16
- M3(19)
- M4(35)
- M5(38)
- M6(40)
- M8(39)
- M9(20)
- M10(27)
- M12(45)
- M16(28)
- M20(14)
- M22(14)
- W3/16(18)
- W1/4(47)
- W3/8(73)
- W1/2(71)
- W5/8(62)
- W3/4(34)
- W7/8(20)
- W1(20)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(20)
- AIOULE(ふじわら)(9)
- コンドーテック(4)
- TRUSCO(4)
- アイアイ(2)
- スリーエッチ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(35)
M5(38)
M6(40)
M8(39)
M12(45)
W1/4(47)
W5/16
W3/8(73)
W1/2(71)
W5/8(62)
ねじの呼びをもっと見る

亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
パイプターンバックルA&A
水本機械製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
ターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
パイプターンバックル外れ止め付
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス パイプターンバックル
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2946材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)260寸法L(mm)120寸法H(mm)13ねじ径W5/16寸法d(mm)12寸法L1(mm)179寸法A(mm)62寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法L2(mm)250寸法W(mm)21使用荷重(kN)2.45
パイプターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981袋翌々日出荷から4日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316
水本機械製作所¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル