絞り込み
ブランド
  • Hanwha
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(200)
  • 塚本無線(158)
  • アクシスコミュニケーションズ(122)
  • SecuSTATION(112)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(38)
  • セーフラン安全用品(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2M アナログボックスカメラ Hanwha

    2M アナログボックスカメラ

    Hanwha
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
  • バレットカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    バレットカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    対応製品PND-A6081RV材料アルミニウム
  • ドームカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    ドームカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    材料アルミニウム
  • 2M IR付バレットカメラ Hanwha

    2M IR付バレットカメラ

    Hanwha
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
  • 2M IR付ネットワークドームカメラ Hanwha

    2M IR付ネットワークドームカメラ

    Hanwha
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
  • 2M IR付ドームカメラ Hanwha

    2M IR付ドームカメラ

    Hanwha
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
  • PTZカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    PTZカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ用シーリングマウント Hanwha

    PTZカメラ用シーリングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム+SECC。ハンギングマウントや屋外PTZと組み合わせて使用できます。マウントスクリューサイズ:PF 1 1/2インチ
  • PTZカメラ用ウォールマウント Hanwha

    PTZカメラ用ウォールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント Hanwha

    PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNV-6120R、XNP-6120H、XNP-6040H、XNF-8010RVアイボリー素材アルミニウム
  • 2M IR付 AIバレットカメラ Hanwha

    2M IR付 AIバレットカメラ

    Hanwha
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
  • 2M 40倍ズームPTZカメラ Hanwha

    2M 40倍ズームPTZカメラ

    Hanwha
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート
    解像度最大200万画素
  • 8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha

    8ch AHDカメラ電源コントローラー

    Hanwha
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
  • 5M ミニドームカメラ Hanwha

    5M ミニドームカメラ

    Hanwha
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    最大5MP(2592 x 1944)の解像度。・2.8mm固定レンズ。・0.15Lux(カラー)、WDR(120dB)。・最大30fps@5MP(H.265/H.264)。・H.265、H.264、MJPEG対応。・いたずら検知、モーション検知、焦点ぼけ検、microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)、縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート。LDC、PoE

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品