絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 10(3)
  • 15(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
特長
  • 気密(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.001(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 1(14)
  • 2(69)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 6(4)
  • 12(1)
  • 13.7(1)
  • 20(7)
  • 50(4)
  • 100(2)
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
窓・サッシ用
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(1)
モノタロウ・TRUSCO・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3(3)
5(5)
10(3)
15(1)
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ