絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.158(1)
  • 0.16(2)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.24(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(2)
テープ幅(mm)
  • 50(5)
  • 75(4)
  • 100(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(3)
特長
  • 気密(3)
  • 耐久(3)
  • 耐候(2)
  • 防水(3)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.001(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 1(14)
  • 2(69)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 6(4)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13.7(1)
  • 50(4)
  • 100(2)
基材
  • その他(2)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(4)
その他・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン
用途
  • 用途隙間用(3)
隙間用
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • オカモト(2)
  • コニシ(2)
  • ダイヤテックス(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
オカモト・コニシ・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.158(1)
0.16(2)
0.2(1)
0.22(1)
0.24(1)
0.38(1)
0.4(2)
  • アクリル気密防水テープ オカモト

    アクリル気密防水テープ

    オカモト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
    主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50

    ダイヤテックス
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
  • 建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)

    コニシ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    欠品中
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • アクリル気密防水テープ AS-03(片面) オカモト

    アクリル気密防水テープ AS-03(片面)

    オカモト
    33,980税込37,378
    1ケース(30巻)ほか
    4日以内出荷
    ・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・AS-02の白色タイプ
    用途隙間用基材PE/PET織物テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)42

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ