絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(2)
テープ幅(mm)
- 75
- 5(4)
- 6(11)
- 9(17)
- 10(22)
- 12(1)
- 15(34)
- 20(14)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(25)
- 40(3)
- 41.3(1)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(1)
- 100(4)
- 450(1)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
特長
- 気密(2)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 耐水(1)
- 防水(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(3)
基材
- その他(1)
- ゴム系(2)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(1)
その他・ゴム系・プラスチック・ポリエチレン
用途
隙間用(2)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- TRUSCO(2)
- オカモト(1)
- コニシ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
TRUSCO・オカモト・コニシ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.16(1)
0.38(1)
0.4(1)
3(2)
5(2)
10(2)

アクリル気密防水テープ
オカモト(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)
コニシ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
全天テープEX-2
日東電工(旧:Permacel)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系色ブラック粘着力13.2N/10mm