絞り込み
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(6)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(3)
  • (3)
  • 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
  • 100(16)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 36(2)
  • 46(6)
  • 60(7)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 120(8)
  • 180(4)
  • 220(7)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 360(2)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(4)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 1.9(1)
  • 3(9)
  • 10(3)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
  • 25.4(1)
  • 31(2)
厚さ(mm)
  • 6(6)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 10(3)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(3)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
  • TACT(タクト)(6)
  • 日本特殊研砥(2)
  • レヂトン(2)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • アイオン(1)
TACT(タクト)・日本特殊研砥・レヂトン・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ベルスター研磨材工業・ヤナセ(柳瀬)・ダイワラビン(旧大和化成工業)・アイオン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(6)
ガラス(3)
ステンレス(6)
木工(1)
樹脂(1)
石材(3)
(3)
銅・真鍮(1)
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用

    日本特殊研砥(11件のレビュー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
    用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
  • キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)

    キズ取りディスク

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
    用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
  • ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット型砥石

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
    用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
  • ダイナミックホイール リボーン レヂトン

    ダイナミックホイール リボーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
    用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • PVAジスクオフセット型砥石 アイオン

    PVAジスクオフセット型砥石

    アイオン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
    用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など形状オフセット型厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • スポンヂヂスク レヂトン

    スポンヂヂスク

    レヂトン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
  • セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)
    21,980税込24,178
    1セット(6枚)
    3日以内出荷
    6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
    用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • ベルストン ベルスター研磨材工業

    ベルストン

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
    穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
  • タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
  • 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)

    黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    3,898税込4,288
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    15,980税込17,578
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石