絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
砥材
C(シリコンカーバイド)・PVA・WA
ブランド
永興電機工業・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・TACT(タクト)・Axel・ダイワラビン(旧大和化成工業)・日本特殊研砥・レヂトン・道刃物工業・ベルスター研磨材工業・ヤナセ(柳瀬)・アイオン・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 弾性研磨砥石

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状粒度320ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
  • ディスク砥石 Axel

    ディスク砥石

    Axel
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    12日以内出荷
    用途ディスクサンダー用
  • ダイワラビン Axel

    ダイワラビン

    Axel
    1,798税込1,978
    1箱(10本)ほか
    12日以内出荷
    研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。
    用途各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。タイプCM適合材鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど
  • 新高速ダイワラビン Axel

    新高速ダイワラビン

    Axel
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    12日以内出荷
    高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
    用途高速回転マイクロラインダー専用
  • カップ砥石 Axel

    カップ砥石

    Axel
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    10日以内出荷から12日以内出荷
    用途アングルサンダー用粒度60#
  • カップ型ラビン(30Φ) Axel

    カップ型ラビン(30Φ)

    Axel
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。
    用途マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)寸法(mm)30×11×6.3(M7×0.75)砥粒WA回転数(min-1[r.p.m])(MAX)23000適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
  • 58Φオフセットラビン Axel

    58Φオフセットラビン

    Axel
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
    用途ディスクサンダー用適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造寸法(mm)58×5×10

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石