カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 電路支持材/支持金具

ブレース取付金具
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
木材用ケーブル支持具
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481セット(10個)4日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。材質ポリプロピレン色グレー
サドルベースキット
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1箱(5個)ほか当日出荷から16日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
ダブルアングル用金具
ネグロス電工¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から16日以内出荷溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理
HB50-W□用補強金具(みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個16日以内出荷HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。寸法L(mm)90115材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。適合ダクター/D1A材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から16日以内出荷チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。材質ステンレス鋼
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)25~40
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。適合フランジ厚(mm)31~50寸法A(mm)42寸法B(mm)24
一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2