3,342件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)

    南電機
    8,990税込9,889
    1本
    22日以内出荷
    材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
    材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1台
    16日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ開口寸法(mm)400適合ボルトM12板厚(mm)6タイプ2層2列用
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
    板厚(mm)6タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400仕様塗装
  • 吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工

    吊ボルト振止・全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1組
    当日出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
    表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
  • 耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工

    耐震架台用振れ止めシステム

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1組
    16日以内出荷
    タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ
  • 軽量床板材用吊り金具 ネグロス電工

    軽量床板材用吊り金具

    ネグロス電工
    8,898税込9,788
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
    適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
  • 軽量床板材継ぎ金具 ネグロス電工

    軽量床板材継ぎ金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    適合軽量床板材SD-PSHL200質量(kg)0.1仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 器具ナット用アダプタ ネグロス電工

    器具ナット用アダプタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
    適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
  • 角根丸頭ボルト 座付ナット ネグロス電工

    角根丸頭ボルト 座付ナット

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(20組)
    当日出荷
    サイズM6×12表面処理電気亜鉛メッキ
  • ネジポーター ネグロス電工

    ネジポーター

    ネグロス電工
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
    適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
  • ネジポーター ネグロス電工

    ネジポーター

    ネグロス電工
    178税込196
    1個
    16日以内出荷
    腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
    適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    268税込295
    1本
    4日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工

    ターンバックルボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
  • シングル野縁 ネグロス電工

    シングル野縁

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1束(20本)
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
    仕様塗装適合フランジ厚(mm)4~6
  • アンカ穴付レベルアジャスター ネグロス電工

    アンカ穴付レベルアジャスター

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。
    質量(kg)0.29仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機

    UCクリップ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    659税込725
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    材質ステンレス製(SUS304)
  • UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    399税込439
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
  • リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 南電機

    リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)

    南電機
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
    材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.075適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • 電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機

    電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル

    南電機
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
  • サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機

    サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース

    南電機
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
  • 火災報知器取付具 日動電工

    火災報知器取付具

    日動電工
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
  • 吊りボルトタイ JAPPY

    吊りボルトタイ

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1袋(50本)
    翌日出荷
    吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
    用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
  • ネジネジくん JAPPY

    ネジネジくん

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌日出荷
    軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き
    用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
  • 廻り止めナット カメダデンキ

    廻り止めナット

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質鋼板 t=1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
    用途メッシュラック用壁面からの支持材
  • ハンガーホルダー SD ネグロス電工

    ハンガーホルダー SD

    ネグロス電工
    669税込736
    1個
    16日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
    用途ハンガーに支持する金具
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • HCクランパー SUS 八州電工

    HCクランパー SUS

    八州電工
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    表面仕上げステンレス(SUS304)
  • 50x1000mmラック用脚バンド エスコ

    50x1000mmラック用脚バンド

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
  • 50x450mmラック用脚バンド エスコ

    50x450mmラック用脚バンド

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
    材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
  • 木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門

    木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

    三門
    26,980税込29,678
    1セット(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
  • デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用 三門

    デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用

    三門
    31,980税込35,178
    1セット(300個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
  • 合板型枠用 インサート(箱入) 三門

    合板型枠用 インサート(箱入)

    三門
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
  • パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
電路支持材/支持金具