カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 電路支持材/支持金具

FVラック
ネグロス電工¥389~税込¥428~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
タフロックロクマックス丸穴K
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から16日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
タフロックロクマックス金具
ネグロス電工¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
フック金物
イワブチ¥3,198税込¥3,5181箱(10個)3日以内出荷引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
配管支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 。アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。 。NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。適合支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:40表面処理ステンレス鋼
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581組(2個)15日以内出荷QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781組(2個)15日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。 。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。 。工事現場の状態に合わせて応用できます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドラック ノンボンド
ネグロス電工¥16,980税込¥18,6781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)