3,342件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続H材 ネグロス電工

    接続H材

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ラックカバー用アースボンド線 ネグロス電工

    ラックカバー用アースボンド線

    ネグロス電工
    839税込923
    1本
    4日以内出荷
    カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
    仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付(電線被覆)緑
  • ボルト・ナット ネグロス電工

    ボルト・ナット

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合D41表面処理電気亜鉛めっき処理
  • ブラケット先端キャップ ネグロス電工

    ブラケット先端キャップ

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
    適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン
  • 直線ネトロンアミ ネグロス電工

    直線ネトロンアミ

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1巻
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ブラインド効果のある網目状シート。
    用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
  • 接続部用底板カバークランプ ネグロス電工

    接続部用底板カバークランプ

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    種別メラミン樹脂焼付塗装
  • 親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工

    親桁用管支持金具(垂直配管用)

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理
  • 継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工

    継ぎ金具(横引き専用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工

    セパレーター継ぎ金具

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • セパレーター(垂直・水平ベンド兼用) ネグロス電工

    セパレーター(垂直・水平ベンド兼用)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
    長さ(m)1.5
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 L形

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット(2個組)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工

    セパレーター端末保護キャップ

    ネグロス電工
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。
    用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
  • 水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
    用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
  • アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SRS10

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
    適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
  • サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工

    サイロック(コ字補助金具)

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ネグロス電工 吊り金具専用工具 ネグロス電工

    ネグロス電工 吊り金具専用工具

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工

    ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工

    二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
    適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工

    アングラック(構造鋼管用)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    当日出荷
    構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
    タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(ケーブル支持クリップ) ネグロス電工

    パイラック(ケーブル支持クリップ)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷
    通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SK型)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具) ネグロス電工

    サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
    寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • エフモック(木材用 FWD型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 FWD型)

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(5個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
    材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
  • FVラック(吊りボルト用 立上り用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 立上り用)

    ネグロス電工
    679税込747
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 TWH型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
    適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
  • FVラック(セパボルト用) ネグロス電工

    FVラック(セパボルト用)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    適合セパボルトW5/16
  • ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ)

    ネグロス電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
    材質軟質塩化ビニル
  • ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
  • ルーパーバンド(ケーブル保護具) ネグロス電工

    ルーパーバンド(ケーブル保護具)

    ネグロス電工
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工

    デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)

    ネグロス電工
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
    材質エチレンプロピレンゴム
電路支持材/支持金具