カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(10個)当日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具
ネグロス電工¥529税込¥5821個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)欠品中許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~特価1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(20個)当日出荷から5日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
ケーブルカッシャー(I型綱用200型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)
JAPPY(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか当日出荷から翌日出荷電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板
未来工業(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
形鋼金具 ステンレス仕様
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
ダンシールP(耐熱シール材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(9枚)ほか当日出荷非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。寸法(mm)100×350×5t