カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
11ページ目: 電路支持材/支持金具

ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付長さ(m)2
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥459~税込¥505~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個欠品中門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
親桁用ダクター支持金具
ネグロス電工¥689税込¥7581個当日出荷ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1箱(20個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(10組)当日出荷適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥158~税込¥174~1個当日出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(Cデッキ用)
ネグロス電工¥4,898税込¥5,3881箱(20個)当日出荷Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工¥459~税込¥505~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥309税込¥3401個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481組3日以内出荷ライティングダクトにワンタッチで簡単に取り付けができます。 。回り止めが付いているため、設置後に外れることなく取り付きます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。適合ライティングダクト材質/処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊りボルト振止金具
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。許容静荷重(N[kgf])784[80]