絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • 吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト振れ止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
    適合ボルト径W3/8
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
  • ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業

    ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)

    未来工業
    849税込934
    1個
    当日出荷
    H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
    材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
  • 同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ

    同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製

    エスコ
    345税込380
    1袋(10個)
    当日出荷
    同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
    仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • ばね座金 ネグロス電工

    ばね座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • L金具 ネグロス電工

    L金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
    適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    欠品中
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-53
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

    未来工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
    適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
  • ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 テーパーエンド

    未来工業
    148税込163
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業

    プラモール付属品 コーナージョイント

    未来工業
    639税込703
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • PF管クリップ( 角度自在) 未来工業

    PF管クリップ( 角度自在)

    未来工業
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
    適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    当日出荷
    美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
    材質ポリスチレン適合穴径(Φmm)115以下
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
    用途メッシュラック
  • 野縁受けジョイント ネグロス電工

    野縁受けジョイント

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工

    親桁用ダクター支持金具

    ネグロス電工
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    定尺(m)3
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業(1件のレビュー)
    51税込56
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 光ケーブル片サドル 未来工業

    光ケーブル片サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    適合ドロップケーブル・インドアケーブル
  • 通信線ステップル(スクリュー釘付) 未来工業

    通信線ステップル(スクリュー釘付)

    未来工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
    寸法B(mm)7
  • VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業

    VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付

    未来工業(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
    材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
  • 長穴付きアングル ネグロス電工

    長穴付きアングル

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG90

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
    適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(吊りプレート) ネグロス電工

    吊り金具(吊りプレート)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
    適合吊りボルトW3/8適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
    用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
  • 直角形ヤスリ ネグロス電工

    直角形ヤスリ

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
    用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
  • E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • 全ねじボルト ネグロス電工

    全ねじボルト

    ネグロス電工
    509税込560
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 軽天クリップ 南電機

    軽天クリップ

    南電機
    1,598税込1,758
    1箱(50個)
    当日出荷
    クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
    付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付

    未来工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付長さ(m)2
  • ジャンボモール 未来工業

    ジャンボモール

    未来工業
    949税込1,044
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
    全長(m)2
  • クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
電路支持材/支持金具