絞り込み
芯数(C)
- 1(17)
- 2(37)
- 3(25)
- 4(23)
- 5(2)
- 6(8)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 0.08(2)
- 0.1(6)
- 0.15(3)
- 0.2(6)
- 0.3(28)
- 0.33(3)
- 0.5(41)
- 1.25(98)
- 2(71)
- 2.0(13)
- 3.5(47)
- 5.5(43)
- 8(23)
- 14(23)
- 20(7)
- 22(14)
- 24(3)
- 38(7)
- 60(3)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 1(5)
- 2(6)
- 3(3)
- 5(8)
- 10(32)
- 15(1)
- 20(26)
- 30(7)
- 50(17)
- 100(25)
- 200(12)
導体外径(Φmm)
- 1.1(59)
- 1.2(5)
- 2.1(1)
- 2.7(2)
- 2.8(4)
- 5.8(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 365(1)
- 400(1)
シース色
カラー(25)
灰(25)
黒(35)
対数(P)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
1・2・3
ブランド
- エスコ(22)
- 富士電線工業(12)
- KHD(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- オーナンバ(6)
- 三ツ星(5)
- 協和ハーモネット(5)
- JAPPY(3)
- 長岡特殊電線(3)
- 倉茂電工(3)
- 大電(3)
- ユーボン(3)
- 三沢電線(3)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- TRUSCO(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・富士電線工業・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・三ツ星・協和ハーモネット・JAPPY・長岡特殊電線・倉茂電工・大電・ユーボン・三沢電線・弥栄電線・オーム電機・正和電工・TRUSCO・日立金属(旧日立電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻(100m)当日出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻(10m)当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻(5m)当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(6色×1本)ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻(50m)当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60










![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)