絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 3.1(3)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 11.6(2)
  • 11.7(1)
  • 12.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(2)
  • 18.7(1)
  • 19.2(1)
  • 19.4(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 三ツ星
  • 富士電線工業(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「2ct 4芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
vctf 4芯特集
おすすめ人気ランキング
電線/ケーブル