絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,261件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 10m巻

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。
    サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.6mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.6mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.65mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.65mm 10m巻

    ノーブランド
    819税込901
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 0.65mm径と比較的太く、かつ取り回しもしやすいので、電源ラインの配線に向いています。
    サイズ0.65mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1リール
    3日以内出荷
    はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)およそ557RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.4mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 1kg巻

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 500g巻

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1リール
    3日以内出荷
    ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。
    サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 20m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 20m巻

    ノーブランド
    619税込681
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.32mm長さ(m)20±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.32mm 1kg巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.32mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1リール
    3日以内出荷
    質量(kg)1サイズ0.32mm長さ(m)およそ1350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ

    50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m

    フジクラ
    11,980税込13,178
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,398税込4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,398税込4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,198税込4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • KFX-50(S)ノーマル 金子コード

    KFX-50(S)ノーマル

    金子コード
    54,980税込60,478
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.30mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG31絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • SPMC-12(DG) 金子コード

    SPMC-12(DG)

    金子コード
    87,980税込96,778
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数12絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)6P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • SPMC-36(DG) 金子コード

    SPMC-36(DG)

    金子コード
    239,800税込263,780
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • SPMC-10(DG) 金子コード

    SPMC-10(DG)

    金子コード
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数10絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)5P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • KFX-20(B)ノーマル 金子コード

    KFX-20(B)ノーマル

    金子コード
    21,980税込24,178
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.32mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG33芯数20絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-26(B)ノーマル 金子コード

    KFX-26(B)ノーマル

    金子コード
    28,980税込31,878
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.33mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG34芯数26絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-40(S)ノーマル 金子コード

    KFX-40(S)ノーマル

    金子コード
    43,980税込48,378
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.29mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG30絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-10(S)ノーマル 金子コード

    KFX-10(S)ノーマル

    金子コード
    11,980税込13,178
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG28絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-34(S)ノーマル 金子コード

    KFX-34(S)ノーマル

    金子コード
    37,980税込41,778
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.28mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG29絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-50(B)ノーマル 金子コード

    KFX-50(B)ノーマル

    金子コード
    54,980税込60,478
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.36mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG37芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • KFX-34(B)ノーマル 金子コード

    KFX-34(B)ノーマル

    金子コード
    37,980税込41,778
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.34mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG35芯数34絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • SPMC-8(DG) 金子コード

    SPMC-8(DG)

    金子コード
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数8絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)4P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • SPMC-24(DG) 金子コード

    SPMC-24(DG)

    金子コード
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数24絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)12P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • KFX-40(B)ノーマル 金子コード

    KFX-40(B)ノーマル

    金子コード
    43,980税込48,378
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.35mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG36芯数40絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • SPMC-14(DG) 金子コード

    SPMC-14(DG)

    金子コード
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    10日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数14絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)7P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
  • KFX-10(B)ノーマル 金子コード

    KFX-10(B)ノーマル

    金子コード
    11,980税込13,178
    1巻(61m)
    10日以内出荷
    1.31mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
    用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG32芯数10絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    5,798税込6,378
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    2,798税込3,078
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    2,898税込3,188
    1本(200mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,898税込3,188
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
電線/ケーブル