絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,261件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    28,980税込31,878
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
    用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    長さ(m)1芯数2
  • 6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
    用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル フジクラ

    3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    68,980税込75,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
    用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
  • レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル フジクラ

    レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    34,980税込38,478
    1本(200m)
    5日以内出荷
    350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
    用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続仕様被覆標準圧:0.4mm構成外部導体:軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
  • RG型高周波同軸ケーブル フジクラ

    RG型高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    35,980税込39,578
    1本(100m)ほか
    5日以内出荷
    高品質で電気的・機械的にも優れています
    用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
  • CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷
    CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル 。NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)。耐油・耐熱・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.7サイズ(mm)4×8質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    14,980税込16,478
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    10,980税込12,078
    1巻(610m)ほか
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    959税込1,055
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)1導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 耐熱電線 150V 200℃ FEP 大晃電工社

    耐熱電線 150V 200℃ FEP

    大晃電工社
    15,980税込17,578
    1本(10m)ほか
    11日以内出荷
    スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
    材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    32,980税込36,278
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ

    BELDEN
    259,800税込285,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ

    BELDEN
    249,800税込274,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ

    BELDEN
    239,800税込263,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ

    BELDEN
    219,800税込241,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ

    BELDEN
    199,800税込219,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ

    BELDEN
    189,800税込208,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ

    BELDEN
    179,800税込197,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ

    BELDEN
    159,800税込175,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ

    BELDEN
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ

    BELDEN
    279,800税込307,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ

    BELDEN
    169,800税込186,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ

    BELDEN
    149,800税込164,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ

    BELDEN
    139,800税込153,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ

    BELDEN
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ

    BELDEN
    109,800税込120,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ

    BELDEN
    89,980税込98,978
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ

    BELDEN
    76,980税込84,678
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ

    BELDEN
    62,980税込69,278
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ

    BELDEN
    48,980税込53,878
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ

    BELDEN
    179,800税込197,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ

    BELDEN
    359,800税込395,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ

    BELDEN
    339,800税込373,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ

    BELDEN
    329,800税込362,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ

    BELDEN
    299,800税込329,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
  • 屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ BELDEN

    屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ

    BELDEN
    299,800税込329,780
    1セット(10本)
    61日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
電線/ケーブル