絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3,449件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材コンベックス表示用タイプM芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(1000本)
4日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
4,398税込4,838
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
結束バンド 東洋技研結束バンド東洋技研
479税込527
1セット(100本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラッシングタイ(RT250タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25本)
5日以内出荷から6日以内出荷
長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フィックスシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
6日以内出荷
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
低温接着・コンクリート用マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)低温接着・コンクリート用マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100個)
翌日出荷
冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
乳白材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
クレードル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クレードルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
6日以内出荷
T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
乳白材質66ナイロン
カーベルラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カーベルラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
乳白材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
エッジング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100本)
6日以内出荷
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーンケッソク君(耐候性ブラック)アックスブレーン
199税込219
1セット(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
549税込604
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ダブルヘッドリリースケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドリリースケーブルタイTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ケーブルタイ<スタンダード> マーベルケーブルタイ<スタンダード>マーベル
399税込439
1箱(100本)
5日以内出荷
長さ(mm)100最大結束径(Φmm)22幅(mm)2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
ツイストロック ELPAツイストロックELPA(2件のレビュー)
141税込155
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ウルトラシンチ UCTシリーズPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
タイマウント PANDUIT(パンドウイット)タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
スーパーリールバンド用結束具 PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド用結束具PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1丁
予約販売
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。 「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。 使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンドトラスコ品番324-2838寸法(mm)190×127質量(g)255識別色
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
ループタイ ナックスループタイナックス
239税込263
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
380mm 結束バンド エスコ380mm 結束バンドエスコ
4,270税込4,697
1セット(100本)
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380最大径(Φmm)110エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)生分解性インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,288税込1,417
1袋(100本)
6日以内出荷
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
スペーサー難燃性 カメダデンキスペーサー難燃性カメダデンキ
329税込362
1個
当日出荷
材質ナイロン全長(mm)26使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)18外形寸法(mm)30寸法H(mm)30溝幅(mm)6.2~6.5深さ(mm)9.5板厚(mm)2.5~3.0寸法A(Φmm)30寸法EM8寸法DM8特性難燃性
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
コードクランプ アメリカン電機コードクランプアメリカン電機
259税込285
1セット
当日出荷
IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。 2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。
質量(g)2.66規格RoHS対応
口金 0mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 0mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
結束工具用口金5mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金5mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金5mm残し
口金EVO9SP用口金5mm残し
結束工具用口金3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用口金3mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 口金3mm残し
口金EVO9SP用口金3mm残し
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BLMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AMMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド取り出しやすい場所の収納スペースを作れる壁に収納することでスッキリとした印象にマグネットがつかない場所も収納スペースにできる決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロフックに吊り下げても使えるホール付きクセになる柔らかさのシリコン素材丸洗いOK!いつでも清潔につかえる10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
マジックバンド 黒 3m PAIHOマジックバンド 黒 3mPAIHO
479税込527
1本
6日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
幅(mm)10長さ(m)3
マジックバンド 青 5m PAIHOマジックバンド 青 5mPAIHO
879税込967
1本
6日以内出荷
コードをまとめるのにつかいます。
幅(mm)10長さ(m)5
マジックバンド 青 3m PAIHOマジックバンド 青 3mPAIHO
479税込527
1本
6日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
マジックバンド 赤 3m PAIHOマジックバンド 赤 3mPAIHO
479税込527
1本
6日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)3
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
6日以内出荷
長さ(mm)150幅(mm)3.2透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具