絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3,449件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(1.5m)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ソフトタイ エスケイ工機結束バンド ソフトタイエスケイ工機
439税込483
1袋(10本)
7日以内出荷
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー幅(mm)7全長(mm)200結束径(Φmm)45ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,498税込1,648
1袋(1000本)
11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
双方向結束バンド蓄光タイプ エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプエスケイ工機
949税込1,044
1袋(10本)
6日以内出荷
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66幅(mm)6.3全長(mm)200結束径(Φmm)60ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンドデンカエレクトロン
569税込626
1パック(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lストロングホールド
9,498税込10,448
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(耐熱性タイプ)ワイドミュラー
419税込461
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(高耐候性タイプ)ワイドミュラー
419税込461
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
399税込439
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO日本製ケーブルタイ屋外用TRUSCO
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
8日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7タイプ標準使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCOケーブルタイ 2.5X200mm 50本MCO
259税込285
1個
4日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ホワイト入数50本
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,698税込8,468
1袋(100本)
6日以内出荷
材質変成66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~85
クイック線名札(小判形) エスコクイック線名札(小判形)エスコ
800税込880
1袋(20袋)
翌日出荷
無地 クイックタイプ ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚アズワン品番65-2131-17
線名札(丸形) エスコ線名札(丸形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,440税込1,584
1袋(100本)
翌日出荷
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,250税込1,375
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,090税込1,199
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-31RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
結束バンド用ベース エスコ結束バンド用ベースエスコ
780税込858
1袋(100個)
翌日出荷
結束したバンドの床面・壁面への固定に
固定バンド(針穴タイプ/0.8t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.8t)エスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-18
固定バンド(針穴タイプ/0.6t) エスコ固定バンド(針穴タイプ/0.6t)エスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-17
固定バンド エスコ固定バンドエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-15
151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本) エスコ151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)エスコ
7,050税込7,755
1パック(100本)
翌日出荷
仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)3.5厚さ(mm)1.2全長(mm)151使用温度範囲(℃)-40~85型番T40S-NC最大径(Φmm)37入数100本
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelcoケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)SapiSelco
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
00x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本) エスコ00x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)エスコ
2,110税込2,321
1袋(100個)
翌日出荷
仕様タグサイズ:54.5×13mm材質ナイロン66幅(mm)4.8全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-74
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-59
300x 4.8mm 結束バンド(青/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-56
368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
1,700税込1,870
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-53
432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
2,270税込2,497
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125アズワン品番64-7859-42
368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,850税込2,035
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-41
160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
740税込814
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-37
368x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116アズワン品番64-7859-26
330x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ330x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,080税込1,188
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)330使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)96アズワン品番64-7859-24
292x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ292x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
820税込902
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-22
165x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ165x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
295税込325
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)165使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44アズワン品番64-7859-13
結束バンド/結束工具/固定具