絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(2,674)
- 神保電器(1,707)
- エスコ(650)
- 明工社(619)
- 東芝ライテック(424)
- ハタヤリミテッド(397)
- アメリカン電機(296)
- 日動工業(208)
- TERADA(寺田電機製作所)(183)
- ELPA(165)
- LAMP(スガツネ工業)(126)
- オーム電機(91)
- スマイルキッズ(90)
- PANDUIT(パンドウイット)(76)
- パナソニック電工(68)
- 大和電器(62)
- 摂津金属工業(55)
- TRUSCO(46)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

コンセントバー・OAタップ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1セット(2個)ほか3日以内出荷コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております質量(kg)1.9色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付コンセント24口RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)46×1,395×28.5
ジョイント式コンセントバー(FS用)
日東工業¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷色サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Pitコンセントタイプ
日東工業取扱い終了本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。注意:充電コネクタケーブルは付属していません。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントスペースタイプ
日東工業取扱い終了EV・PHEV用コンセント、車載充電ケーブルの収納に!洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に配慮しています。本体内部に充電コネクタおよびコントロールボックスを収納することで汚れを防止します。防塵・防水構造のため、屋外での設置が可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。コンセントスペースタイプは施工済みコンセントへの後施工が可能です。用途【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントスペースタイプ材質ボデー・扉:ステンレス 扉化粧フレーム部(左右):アルミ質量(kg)7色ボデー・扉:ブラック塗装(N1)、扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)板厚(mm)キャビネット:ボデー0.8、扉1.0ハンドル形状ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)設置場所屋内・屋外兼用コンセントパナソニック WK4322・WK4311シリーズ(コンセントは付属しておりません)扉形式片扉外形寸法(横×縦×深さ)(mm)205×770×137IP等級IP44相当(コンセント扉が閉まっている状態、電源プラグ接続状態)
EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントタイプ
日東工業取扱い終了EV・PHEV用コンセント、車載充電ケーブルの収納に!洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に配慮しています。本体内部に充電コネクタおよびコントロールボックスを収納することで汚れを防止します。防塵・防水構造のため、屋外での設置が可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。コンセントスペースタイプは施工済みコンセントへの後施工が可能です。用途【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントタイプ材質ボデー・扉:ステンレス 扉化粧フレーム部(左右):アルミ質量(kg)10色ボデー・扉:ブラック塗装(N1)、扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)板厚(mm)キャビネット:ボデー0.8、扉1.0ハンドル形状ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉外形寸法(横×縦×深さ)(mm)205×770×137IP等級IP44相当(コンセント扉が閉まっている状態、電源プラグ接続状態)
EV・PHEV用普通充電シリーズ用オプション・自立スタンド
日東工業取扱い終了Pit・壁掛けタイプ(EVP-1RR、1R2、1R1、1GT(V)A)を自立に設置する場合にご利用ください。材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。スタンドの前面・背面に各1台取付けることが可能です。用途【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ用オプション・自立スタンド適合機種EVP-1RR・1R2・1R1・1GTA・1GTVA材質ステンレス質量(kg)17.5設置場所屋内・屋外兼用外形寸法(横×縦×深さ)(mm)270×1470×205
EV・PHEV用普通充電シリーズ・ケーブル付MODE3・自立スタンドタイプ
日東工業取扱い終了プライベートからパブリックまでどこにでも設置可能な基本タイプの普通充電器!車両との信号通信(CPLT)機能により安全に充電ができるケーブル付MODE3充電器です。用途【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ・ケーブル付MODE3・自立スタンドタイプ材質外装・自立スタンド:ステンレス化粧フレーム:アルミ色ボデー・扉:ブラック塗装(N1)、扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)定格単相AC200V、連続定格16A 50Hz/60Hzケーブル長(m)充電ケーブル:約7(IEC62196-2タイプ1準拠)板厚(mm)【キャビネット】ボデー:0.8(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)扉:1.0.(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)ハンドル形状ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉外形寸法(横×縦×深さ)(mm)270×1470×255IP等級IP44
EV・PHEV用普通充電シリーズ・ケーブル付MODE3タイプ
日東工業取扱い終了プライベートからパブリックまでどこにでも設置可能な基本タイプの普通充電器!車両との信号通信(CPLT)機能により安全に充電ができるケーブル付MODE3充電器です。用途(MODE1(CPLT機能のない)車両への充電も可能)材質外装:ステンレス化粧フレーム:アルミ色ボデー・扉:ブラック塗装(N1)扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)定格単相AC200V、連続定格16A 50Hz/60Hケーブル長(m)充電ケーブル:約7(IEC62196-2タイプ1準拠)板厚(mm)【キャビネット】ボデー:0.8(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)扉:1.0.(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)ハンドル形状ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉外形寸法(横×縦×深さ)(mm)215×870×140IP等級IP44
EV・PHEV用コネクタホルダー
日東工業取扱い終了充電口近くのお好きな場所に設置できるコネクタホルダー充電コネクターを差し込んで保持するためのホルダーです。車両の充電口の近くに設置することで、充電作業をより手軽に行うことができるようになります。普通充電用の充電コネクターに対応可能です。施工はネジ止めするだけでとても簡単です。(設置場所例:住宅外壁、カーポートの柱、門柱など)コネクタホルダーの向きは好きな位置に調整可能です。用途コネクタホルダー質量(kg)0.6外形寸法(横×縦×深さ)(mm)108×135×100.4
EV・PHEV用コントロールボックスホルダー
日東工業取扱い終了車載充電ケーブルのコントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できるホルダーです。シンプルな見た目で住宅外観にマッチします。施工はネジ止めするだけでとても簡単です。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。用途コントロールボックスホルダー質量(kg)0.4外形寸法(横×縦×深さ)(mm)73×237×79
EV・PHEV用コンセント
日東工業取扱い終了流線形で柔らかいデザインのコンセント日本配線システム工業会JWDS-0033に適合したEV・PHEV用コンセントです。流線形の柔らかい形で、住宅や車などにマッチするデザインです。狭い場所でも使いやすい上下スライドカバー式です。カバー付きのためいたずら抑制に繋がります。用途EV・PHEV用コンセント質量(kg)0.9設置場所屋内・屋外兼用外形寸法(横×縦×深さ)(mm)112×206×119IP等級IP44相当(コンセント扉が閉まっている状態、電源プラグ接続状態)
コンセントバー(ネットワーク対応型)30Aタイプ(FS用)
日東工業取扱い終了内部に分岐ブレーカを備えております。 RD81-3024Mは、電流表示ディスプレイを備え、遠隔で電流値が監視可能なネットワーク対応型です。 RD81-3024MSは、電流表示ディスプレイと遠隔にてコンセント毎にON/OFF可能な機能を備えております。仕様ネットワーク対応タイプ適合機種H=2000mm以上、D=1000mm以上(FSTは除く)定格電圧(V)100コンセント個数NEMA 5-15R 24□定格電流(A)30外形寸法D(mm)44外形寸法H(mm)56塗装色ブラック
IECコンセントバー200Vタイプ(FS用)
日東工業取扱い終了ブレードサーバ等高容量機器の電源供給用に。 内部に分岐ブレーカを備えております。適合機種H=2000mm以上D=1000mm以上(FSTは除く)質量(kg)5.6定格電圧(V)200定格電流(A)30外形寸法D(mm)44外形寸法W(mm)1619外形寸法H(mm)56コンセント仕様IEC C13 20口IEC C19 4口







![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)