絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,407件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24時間換気用メインスイッチ用 アダプタキット 神保電器

    24時間換気用メインスイッチ用 アダプタキット

    神保電器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 防雨型延長コード1口 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード1口

    KOWA(宏和工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
    用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 防災コンセント 雅 第一通商

    防災コンセント 雅

    第一通商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
    種類埋込コンセント極数2P形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)テスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
  • 両切スイッチD 東芝ライテック

    両切スイッチD

    東芝ライテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15
  • スイッチネームカード 東芝ライテック

    スイッチネームカード

    東芝ライテック
    239税込263
    1枚
    翌日出荷から46日以内出荷
  • スイッチカバー表示N付 東芝ライテック

    スイッチカバー表示N付

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
    ワイドアイ配線器具
    厚さ(mm)4.5
  • 引掛コンセント2P 明工社

    引掛コンセント2P

    明工社
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数2Pコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 エレガントコンセント 明工社

    明工 エレガントコンセント

    明工社(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m ハタヤリミテッド

    ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
    トラスコ品番850-1172質量(g)330アズワン品番64-4653-34
  • W701用  防水丸蓋 アメリカン電機

    W701用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • IEC形コンセントバー4個口 アメリカン電機

    IEC形コンセントバー4個口

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    コンセント個数4
  • MLパイロットランプ100V用 明工社

    MLパイロットランプ100V用

    明工社(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    定格100V適合電線径(Φmm)(銅単線)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLタンブラスイッチ(片切) 明工社

    MLタンブラスイッチ(片切)

    明工社
    299税込329
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド

    取替用ニュートビプラグ(青カバー)

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
    セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1形状2P接地、2P兼用質量(kg)0.069定格15A-125V適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色使用場所屋外特性防雨、アース付
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    トラスコ品番827-8965質量(kg)3.9長さ(m)20定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5芯数2P電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) Panasonic(パナソニック)

    防雨露出スイッチ C(片切・3路両用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケースウェイはめ込み用カバー Panasonic(パナソニック)

    ケースウェイはめ込み用カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(ケース)3A、4、2型材質プレート:ABS樹脂
  • フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーファンコイル用スイッチ・温度センサスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用埋スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合電線Φ1.6、Φ2
  • フルカラー 簡耐モダンカバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 簡耐モダンカバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート簡易耐火用モダンプレート
  • フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    定格12V 30mA
  • コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
    タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数8極8心
  • 施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業

    電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523質量(kg)11.8(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 20A125Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A125Vアース付兼用露出コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ トリプルコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用

    アメリカン電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75 KOWA(宏和工業)

    一ツ口延長コード 12A 5M VCT 2×0.75

    KOWA(宏和工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:25.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)5電流(A)12電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • 防雨型延長コード VCT2X1.25 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード VCT2X1.25

    KOWA(宏和工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様一ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)20電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
  • L型プラグ (丸型ケーブル用) エスコ

    L型プラグ (丸型ケーブル用)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌々日出荷
    L形プラグ。RoHS対応品。
    定格容量15A 125Vコード丸形用適合電線CTF 0.75~2Vサイズ(mm)38×40×21RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 埋込コンセント(シボ加工品) 神保電器

    埋込コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
コンセント/スイッチ/プレート