カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

スイッチプレート 木目調B 1個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21 抜け止めシングル接地コンセント ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)4日以内出荷コスモシリーズワイド21仕様送り端子なし色ホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ 新金属スイッチプレート2連用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC スタンダード
河村電器産業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から6日以内出荷トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状平刃質量(kg)0.2色ホワイトタイプ樹脂プレートタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数2コンセント形状その他品種スタンダード定格電流(A)15対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
埋込コンセント
アメリカン電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。形状引掛形色黒定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]
エスコ¥1,790税込¥1,9691個(1式)翌日出荷接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチひも
エスコ¥159税込¥1751個当日出荷暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。仕様●全長:140cmアズワン品番65-2252-31
埋込USB給電用コンセント
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約97寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
クラシックS新金属コンセントプレート(ホワイト)
パナソニック電工¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から4日以内出荷用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m材質プレート:耐食アルミ板色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40連数1連
コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷15A-300V(表示ランプは100V用)色ホワイトコンセント個数2
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様ロータリー式、適合LED専用2A色ホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
ML防滴プレート ダブルコンセント用
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応プレート形状ダブルコンセント用
アドバンスS埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個当日出荷仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様ダブルコンセント(金属枠付)色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
とび延長コード10m
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781台当日出荷収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。質量(kg)2.12色オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
ブランパス延長コード(屋外用)
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷漏電遮断器付型質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)
タイカツ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付













![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)