絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(2)
- 70(1)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(2)
穴径(Φmm)
- 3(3)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 25.4(4)
- 31.8(2)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 木工(5)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 320
- 120(7)
- 150(1)
- 180(4)
- 240(6)
- 400(3)
- 600(7)
- 800(1)
- 1000(1)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 25(1)
材質
- 綿・布(5)
綿・布
ブランド
- サンフレックス(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- エスコ(1)
サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・エスコ
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
25(2)
70(1)
100(2)
150(2)
200(3)
250(2)
300(2)
350(2)

ベベルサンダーバフ
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
サンダーバフΦ20
サンフレックス¥539税込¥5931枚当日出荷から16日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
サンフレックス¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA819AS-14軸径(Φmm)3粒度#320直径(Φmm)25高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
サンダーバフ(ころころ)
サンフレックス¥679税込¥7471枚6日以内出荷手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
ユニロンサテンバフ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200









![#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616715-140604-02.jpg)