絞り込み
材質

積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積みサイザルバフ
ヤナセ(柳瀬)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)当日出荷用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。材質麻と綿を積重ねたもの厚さ(mm)10適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から23日以内出荷バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45色オレンジ
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981個23日以内出荷色オレンジ穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)360金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500