絞り込み
ノズル長(mm)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 500(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.8
  • 1(19)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(142)
  • 2.1(8)
  • 2.3(6)
  • 2.5(9)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • c1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 470(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・ベッセル・ヤマトエンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ロングノズルタイプ。プラグ付。
    材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
  • エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセル

    エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
  • アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリング

    アルミ製ブローガン

    ヤマトエンジニアリング
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
    用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーガン・スプレーノズル