絞り込み
ノズル長(mm)
  • 300(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 13(1)
ノズル取付口
  • 3/8
  • 1/8(249)
  • 1/4(24)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(11)
空気使用量(L/min)
  • 1500(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
エアーガン・スプレーノズル