絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(45)
  • TRUSCO(41)
  • 栗田製作所(27)
  • SK11(21)
  • ベッセル(14)
  • ジョプラックス(9)
  • 千代田通商(7)
  • WTB(7)
  • CEJN(セイン)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • オオサワ&カンパニー(5)
  • エバーロイ(5)
  • E-Value(4)
  • パオック(4)
  • JTC(4)
  • BeHAUS(4)
  • エスコ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)いけうち(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製いけうち(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
広角扇形ノズル SUS303製 いけうち広角扇形ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)常用圧力(MPa)0.15種類扇型
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)いけうち(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)いけうち(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち広角充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。噴射角度120°(0.2MPa時)材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製いけうち(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)常用圧力(MPa)0.2種類充円錐
直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち直進ノズル CCP-Aシリーズいけうち(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°いけうち(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。ねじサイズR1/4材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
ボールジョイント SUS303製 いけうちボールジョイント SUS303製いけうち(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
ボールジョイント PP樹脂製 いけうちボールジョイント PP樹脂製いけうち(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ガラス繊維入りポリプロピレン最大径(Φmm)32
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型いけうち(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
標準扇形ノズル いけうち標準扇形ノズルいけうち(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ねじサイズR1/4角度(°)噴霧/90(0.3MPa)噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14常用圧力(MPa)0.3噴射角度90
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズいけうち(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズいけうち(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ いけうち多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズいけうち(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズR1/4材質S303耐熱温度(℃)400質量(g)70
エアーガン・スプレーノズル