カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル
          • 引き金式エアーダスターガン(14)
          • エアダスターガン関連商品(12)
          • エンジンクリーナー(1)
          • スプレーノズル・エアーノズル(7)
絞り込み
接続方式
エアー取付口
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
280・410・610
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CKD・CONDOR(山崎産業)・KTC・LIS・MAX(マックス)[事務用品・工具]・PROMOTE(プロモート)・SK11・SMC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・WTB・いけうち・エスコ・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・栗田製作所・香取組製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーガン・スプレーノズル :「g10」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • ツルーリング 栗田製作所

    ツルーリング

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
    用途コイルホースのダレ防止に。材質硬鋼線線径(Φmm)1表面処理三価クロムメッキ吊上能力(g)200コイル径(mm)18
  • エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーガン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
    用途エアブロー用として。
  • ジョプラ用嵐ノズル SK11

    ジョプラ用嵐ノズル

    SK11
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスタ ロングノーズル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアダスタ ロングノーズル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    常圧用 80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。 レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
    全長(mm)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15ノズル長(mm)80
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど材質アルミ質量(g)240使用温度(℃)5~60使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3
  • 高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧用エアダスタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
    用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
  • パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    パルスダスターマシンガン

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • ロングタイプダスターガン WTB

    ロングタイプダスターガン

    WTB
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5624材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1195質量(g)720最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊エアー取付口G1/4
  • ブローガン用ノズル SMC

    ブローガン用ノズル

    SMC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • エアーダスター PROMOTE(プロモート)

    エアーダスター

    PROMOTE(プロモート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
    用途切粉などの吹き飛ばしに。全長(mm)193ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)2配管接続方式プラグエアー取付口1/4(プラグ)ノズル取付口G1/8
  • 増風フレキブルコンバインダスター WTB

    増風フレキブルコンバインダスター

    WTB
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアーブローガン LIS

    エアーブローガン

    LIS
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能
    用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃付属品カプラ材質プラスチック、スチール
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    11日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
    用途切粉、粉塵、水滴の除去
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
  • エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD

    エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

    CKD
    ¥2,413税込¥2,654
    1個
    当日出荷
    省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • 扇形ノズル SAPシリーズ いけうち

    扇形ノズル SAPシリーズ

    いけうち
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質S303
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)質量(g)10板厚(mm)2直径(mm)100
  • その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち

    その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ

    いけうち
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.05
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)410取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • バキュームブロワガンT-222 固定用バンド BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 固定用バンド

    BeHAUS
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。
    用途T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして適合機種T-222、T-222HPES材質本体/ステンレス範囲(mm)【固定】19-38本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ TRUSCO

    エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
    用途補修部品に。補修部品に。仕様TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップトラスコ品番855-0558適合本体TD-77、TD-78材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)10使用空気圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)33ノズル直径(mm)32018年トラスコ掲載ページ5 0624ノズル取付口M14P1.0
  • ファンノズル KTC

    ファンノズル

    KTC
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)のノズル。ノズル先端からもエアーを取り込み、広範囲の作業に最適。エアブローガンに差し込むだけで装着が可能。
    質量(g)10適合品番YTKAG8サイズ(mm)W32×D77
  • コンドル 網戸用ウェットシート15枚入 CONDOR(山崎産業)

    コンドル 網戸用ウェットシート15枚入

    CONDOR(山崎産業)
    ¥329税込¥362
    1袋(15枚)
    5日以内出荷
    水で汚れが流れやすい特殊コート剤入。虫嫌がる香り成分配合
    用途網戸用材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)200質量(g)10奥行(mm)300
  • ツインロングタイプダスターガン WTB

    ツインロングタイプダスターガン

    WTB
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    従来のエアーガンでは届かない部分にノズルを長くすることで容易にエアーブローが出来ます。 作業者への跳ね返りはありません。
    用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場トラスコ品番827-5625材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1210質量(g)765最高使用圧力1MPaノズル長(mm)1000エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル形状特殊
  • ワンタッチ形コネクター INCOシリーズ いけうち

    ワンタッチ形コネクター INCOシリーズ

    いけうち
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    15日以内出荷
    ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター
エアーガン・スプレーノズル