絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,930)
  • CKD(514)
  • Festo(355)
  • コガネイ(195)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(71)
  • RS PRO(69)
  • CEJN(セイン)(59)
  • エスコ(56)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(46)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(28)
  • オリオン機械(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(2)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 BeHAUS

    圧力計

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    40型の小型圧力計です。
    用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
  • レギュレータ BeHAUS

    レギュレータ

    BeHAUS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
    用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
  • アルミ製ミニオイラ BeHAUS

    アルミ製ミニオイラ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給に適合タービン油1種ISO・VG#32相当ねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
  • レギュレータゲージ付 BeHAUS

    レギュレータゲージ付

    BeHAUS
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 埋込型 BeHAUS

    圧力計 埋込型

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    40型の埋込型圧力計です。
    用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
  • ルブリケータ BeHAUS

    ルブリケータ

    BeHAUS
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
  • ドレンコック BeHAUS

    ドレンコック

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
    用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 手元減圧弁 高圧 BeHAUS

    手元減圧弁 高圧

    BeHAUS
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
    用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
空圧補器