絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハタヤリミテッド(40)
- 三協リール(31)
- 日平機器(22)
- CEJN(セイン)(8)
- エスコ(5)
- 日動工業(4)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- SK11(3)
- 中発販売(2)
- DTREEL(2)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- スーパー工業(1)
- TRIENS(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む

コードリール制御用 スローモーション 三相200V
三協リール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション
三協リール¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
コードリール200V制御用 スローモーション
三協リール¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から9日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)15ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
リール ランプリールブレーキ式
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
リール ランプリール
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.52018年トラスコ掲載ページ7 0829
日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9色黄高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)
中発販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4ホース長さ(m)10
リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)
日平機器(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1ホース長さ(m)0.8
HAP-310JT用交換ホース
日平機器¥15,980税込¥17,5781本当日出荷HAP-310J用交換ホースです。仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)9.5
HAP-210JT用交換ホース
日平機器¥9,998税込¥10,9981本当日出荷HAP-210JT用交換ホースです。仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
HA-206用交換ホース
日平機器¥4,298税込¥4,7281本当日出荷HA-206用交換ホースです。トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)6
自動巻水用ホースリール15m 内径Φ15.9 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。トラスコ品番820-2550材質ラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)15.9外径(Φmm)23.5取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)15
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。トラスコ品番820-2549材質塩化ビニール質量(kg)21.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2536材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)26.1内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)30
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2534材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.1内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)15
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
自動巻高圧水用ホースリール15m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥229,800税込¥252,7801個31日以内出荷洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。トラスコ品番134-1747質量(kg)25.1アズワン品番64-4653-44
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801個31日以内出荷任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易トラスコ品番838-7258質量(kg)27.1アズワン品番64-4653-36
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易トラスコ品番838-7259質量(kg)18.7アズワン品番64-4653-37
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)30取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781個当日出荷エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)20取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7218セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)3.7使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)8アズワン品番64-4652-49
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m
ハタヤリミテッド¥31,980税込¥35,1781個当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7217セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)245質量(kg)3.7高さ(mm)322.5奥行(mm)98使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)8
エヤーマック 耐熱6.5×10 10m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7222セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10アズワン品番64-4652-51
エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)20アズワン品番64-4652-58
エヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7230セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13アズワン品番64-4652-53
エヤーマック 6.5×10 8m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7219セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付材質(ホース)ポリウレタンブレード入ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)8アズワン品番64-4652-50
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール























































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)