ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 火造り箸 平型 盛光

    火造り箸 平型

    盛光(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用途火造り作業の平板・丸棒用です。
  • 精密ヤットコ ANEX

    精密ヤットコ

    ANEX(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
    材質ステンレスSUS410質量(g)47
  • ヤットコ (平型) 盛光

    ヤットコ (平型)

    盛光(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
    タイプ平型
  • 精密ラバーグリップヤットコ ANEX

    精密ラバーグリップヤットコ

    ANEX(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
    材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
  • 奴床 平型 盛光

    奴床 平型

    盛光
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質S45Cタイプ平型口幅(mm)8働き寸法(mm)38
  • ステンレス製ヤットコ標準タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ標準タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
  • マイクロヤットコ(先細タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(先細タイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤットコ 磨き 鍛冶の技

    ヤットコ 磨き

    鍛冶の技
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
    用途針金等の細工作業に。
  • やっとこ 平口用 清国

    やっとこ 平口用

    清国(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業に。全長(mm)150質量(g)120
  • 菊しぼり 鍛冶の技

    菊しぼり

    鍛冶の技
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
    用途板金作業に。
  • ヤットコ (丸型) 盛光

    ヤットコ (丸型)

    盛光
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
  • 味覚探訪(韓国)やっとこ 和平フレイズ

    味覚探訪(韓国)やっとこ

    和平フレイズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
    材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム寸法(mm)約185×68×32質量(g)160
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約120硬度HRC(刃部)50
  • マイクロヤットコ(平口タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(平口タイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギザなしヤットコ ミネシマ

    ギザなしヤットコ

    ミネシマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質高炭素鋼S-58C質量(g)70サイズ(mm)125×50×15
  • RS PRO エンドニッパー RS PRO

    RS PRO エンドニッパー

    RS PRO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro カッター
    仕様全体長さ = 100 mm
  • 矢床 SK11

    矢床

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
    用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
  • 火造り箸 平箸 近與

    火造り箸 平箸

    近與
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
    用途火造り作業に。
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
  • ラバーグリップヤットコ ANEX

    ラバーグリップヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
  • ステンレス製ヤットコ両丸タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ両丸タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36サイズ(mm)120
  • ステンレス製ヤットコ片丸タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ片丸タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
  • 火造り箸 丸箸 近與

    火造り箸 丸箸

    近與
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
    用途火造り作業に。
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
  • 奴床 丸型 盛光

    奴床 丸型

    盛光
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質S45Cタイプ丸型口幅(mm)5働き寸法(mm)38
  • メリー ヤットコ225mm 室本鉄工

    メリー ヤットコ225mm

    室本鉄工
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番853-4463全長(mm)225
  • ラバーグリップヤットコ ANEX

    ラバーグリップヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
  • ラバーグリップかしめヤットコ ANEX

    ラバーグリップかしめヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
  • 時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ

    時計ヤットコ(極細先タイプ)

    ハープ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    極細先タイプです。 さびにくい材質です。
    用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    テンプルの開き具合を調整するヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)145
  • ヤットコ 磨き 鍛冶の技

    ヤットコ 磨き

    鍛冶の技
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
    用途針金等の細工作業に。全長(mm)155質量(g)90
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
  • 火造り箸 丸型 盛光

    火造り箸 丸型

    盛光
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途火造り作業の平板・丸棒用です。
  • やっとこ 若獅子

    やっとこ

    若獅子
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂寸法(mm)150×45×10ブラック/オレンジ
  • RS PRO やっとこ ピンサーズ RS PRO

    RS PRO やっとこ ピンサーズ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長さ = 203 mm挟撃タイプ = フィクサーハンドル材質 = PVC
  • RS PRO エンドニッパー RS PRO

    RS PRO エンドニッパー

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = 鉄ESD対応 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドニッパー RS PRO

    RS PRO エンドニッパー

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 材質切断能力ハンドル材質 = PVCESD対応 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO やっとこ ピンサーズ RS PRO

    RS PRO やっとこ ピンサーズ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
    仕様全体長さ = 250 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
  • RS PRO やっとこ ピンサーズ RS PRO

    RS PRO やっとこ ピンサーズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端
    仕様全体長さ = 225 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
ヤットコ