カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(583)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 補強金具
商品豆知識

クローム フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ巾広プレート シルバー
ACE(エース)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
ジョイント金具19型Zステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
不等辺アングル クローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型Jステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
モリギン ハシゴカケ
ACE(エース)¥379~税込¥417~1個当日出荷掛金具として使える接合金具です。用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄耐荷重(kg)30板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
ステン ハバヒロ プレート 37.5X60
OHSATO(大里)¥349税込¥3841個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴数4仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から4日以内出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
正角型角バンド(鉄/黒塗装)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
クロ フリープレート ストレート 20X500
OHSATO(大里)¥599税込¥6591個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20
ジョイント金具 19型フラット 鉄
三基鋼業¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
ステン フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応