カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 補強金具
商品豆知識

亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリサポート ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質ステンレス(SUS304)
ジョイント金具Lステンレス
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴数6
等辺アングル クローム
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具 19型C クローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)28寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
ステンレス 曲板 (7mm穴)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受アングル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ金物 L型リブ付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷エスコ品番EA951EA-275A厚さ(mm)2mm穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)152寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数8
ユニクロ ヒラオレ 180MM
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)180寸法F(mm)5寸法B(mm)180寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
ユニクロ ヒラオレ 150MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
平角型角バンド(鉄/黒塗装)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
多孔式幅広プレート
八幡ねじ¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5、(長穴)11×20板厚(mm)3
モリギン 黒 等辺段付金具
ACE(エース)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上黒塗装
モリギン ステンアールアングル
ACE(エース)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)19板厚(mm)3仕上バレル研磨
ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ
ハイロジック(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。材質ステンレス厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10穴数(丸穴)3、ボルト穴:1