カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 補強金具
商品豆知識

モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥259~税込¥285~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
クロ フリープレート ストレート 20X500
OHSATO(大里)¥599税込¥6591個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20
ステン フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43板厚(mm)3.2幅W(mm)43
ステンレス ステー
八幡ねじ¥278~税込¥306~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8仕上亜鉛黒メッキ
モリギン フリーポイント金具 プレート型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。用途DIYや補強に材質スチール寸法A(mm)16板厚(mm)3仕上ニッケルメッキ
カチオン取付金具/コーナータイプ
MYST(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷用途日曜大工、家具転倒防止に適合皿ビス/4mm材質鋼板長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
C型チャンネル LV-C型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
補助金具 シルクハット 黒
八幡ねじ(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
ACE(エース)¥289~税込¥318~1個当日出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
等辺アングル クローム
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
曲板LP
八幡ねじ¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に材質鉄穴径(Φmm)ビス:2.5寸法A(mm)20板厚(mm)2
2×4サポート コーナー金物 24CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質スチール質量(g)136表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
マルチ金物 L型不等辺
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強に長さ(mm)90×45幅(mm)40厚さt(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
カラーロングアングル
山口安製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。幅(mm)25×25穴径(Φmm)5
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応