絞り込み
分画分子量[NMWL]
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- ADVANTEC(365)
- GVS(111)
- PALL(ポール)(92)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- sartorius(ザルトリウス)(32)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(18)
- コーニング(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- 宮本理研工業(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- コスモスビード(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NALGENE(ナルゲン)(6)
- Celltreat(5)
- 日伸理化(3)
- SNKバイオ(3)
- Wilmad-LabGlass(3)
- ブランドをもっと見る
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む

ファイナルフィルターユニット FUシリーズ
赤松電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(24包×1個)翌々日出荷メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980~税込¥16,478~1箱(12包×1個)翌々日出荷汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ
アズワン¥26,300税込¥28,9301箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 12個入
GVS¥16,980税込¥18,6781箱(12個)7日以内出荷速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ
GVS¥19,980税込¥21,9781箱(25個)7日以内出荷遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
NMRチューブ エコノミー 178mL
DWK Life Sciences¥729税込¥8021本当日出荷熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。付属品キャップ材質DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)全長(mm)178内径(Φmm)Φ4.20±0.05外径(Φmm)4.95±0.05周波数0~300MHzアズワン品番4-4856-01真円度(μm)70
NMRチューブ 5本入 WGシリーズ
Wilmad-LabGlass¥2,898~税込¥3,188~1箱(5本)当日出荷外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
NMRチューブキャリア 3本入
Wilmad-LabGlass¥13,980税込¥15,3781箱(3本)当日出荷NMRチューブの持ち運びの破損リスク低減が可能です。 持ち運びに便利なクリップ付きです。材質PP(ポリプロピレン)チューブサイズ(mm)(適合NMR)Φ5×178アズワン品番4-4826-01
ステリカップ-VP
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個)翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.1直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40直径(mm)125
ステリカップ-GV
Merck(メルクミリポア)¥21,980~税込¥24,178~1箱(12個)ほか翌々日出荷サイズフィルター孔径(μm): 0.22直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ
VWR¥18,980~税込¥20,878~1箱(12個)翌々日出荷から93日以内出荷下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。材質(メンブレン)親水性PVDF耐熱温度(℃)-20~+50
フィルター システム PES 12個入 10040シリーズ
VWR¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷から93日以内出荷下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。材質(メンブレン)親水性PES耐熱温度(℃)-20~+50
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷から12日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。色(メンブレン)白
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~1ケース(12個)5日以内出荷から6日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。色(ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)5日以内出荷から7日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。メンブレンSFCA色(ハウジングカラーコード)イエロー
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
ボトルトップフィルター 45mm
コーニング¥62,980税込¥69,2781セット(48個)4日以内出荷市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。材質メンブレン:PES容量(mL)150穴径(μm)0.22フィルターサイズ(mm)42×42
チューブトップフィルターユニット
アズワン¥10,100税込¥11,1101箱(12個)当日出荷50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781組(12個)6日以内出荷33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
ICマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
遠心濃縮器(ビバスピン6)
sartorius(ザルトリウス)¥33,980~税込¥37,378~1箱(25本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式
Merck(メルクミリポア)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(25本)ほか翌々日出荷速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP滅菌非滅菌タイプ精密ろ過ローター15mL(固定アングルローター)有効ろ過面積(cm2)0.8残液量(μL)10以下材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77適合機種15mLチューブ用固定アングルローター最大遠心力(xg)5000
145 分析テストフィルターロート
NALGENE(ナルゲン)¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)3日以内出荷から61日以内出荷水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。メンブラン径(μm)47仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製
フィルターユニット受器
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1セット(12個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
タンク付ステンレスホルダー
ADVANTEC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー
ADVANTEC¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)