絞り込み
間口(mm)
奥行(mm)
ブランド
- 東製作所(41)
- アズワン(20)
- ライフ住器(19)
- マルゼン[厨房機器](18)
- テラオカ(ANEX)(13)
- タニコー(10)
- イースタン工業(9)
- 新光化成(6)
- エスコ(3)
- サンコー(三甲)(3)
- LIXIL(3)
- キャニオン(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- クラフトワーク(2)
- コクゴ(1)
- TOTO(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シンク用シェルフ NRTS
キャニオン¥92,980~税込¥102,278~1個22日以内出荷シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。付属品固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)材質棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ
イースタン工業¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ
イースタン工業¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズ
イースタン工業¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット8日以内出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ
イースタン工業¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ
イースタン工業¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
シンク用シェルフ NRTS
キャニオン¥67,980~税込¥74,778~1個22日以内出荷シンク・実験台の上部空間を有効活用できます。付属品固定金具×4個(ビス等は付属しておりません)材質【棚板】SUS304【テーパー(固定金具)】ABS高さ(mm)755
ステンレス(SUS304)二槽シンク
クラフトワーク¥119,800~税込¥131,780~1台21日以内出荷水切れの良いシンクで衛生的です。付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850
塩ビ流し台
新光化成¥119,800~税込¥131,780~1個21日以内出荷耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。付属品排水ホース1.5m×1本バックガード寸法(mm)10×100
PVC流し台用オプション
アズワン¥4,990税込¥5,4891個当日出荷流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
PVC流し台用オプション
アズワン¥10,300~税込¥11,330~1個当日出荷シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。材質PVC
PVC流し台用オプション
アズワン¥10,300税込¥11,3301個31日以内出荷シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。材質PVC寸法(mm)250×330×50タイプW600用アズワン品番3-398-12
PVC流し台用オプション
アズワン¥22,700税込¥24,9701個10日以内出荷シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。付属品(たらい)排水用PVCコック材質PVC寸法(mm)220/307.5×290×250タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-11
PVC流し台用オプション
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ
アズワン¥226,000~税込¥248,600~1個10日以内出荷から31日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001個10日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
SUS304製2槽シンク
テラオカ(ANEX)¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質SUS304高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定
東製作所¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定
東製作所¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521085-200615-02.jpg)
舟型シンク(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)60/150![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521049-200615-02.jpg)
舟型シンク(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
瓶洗浄機付き流し台
コクゴ¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。


































![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521085-200615-02.jpg)
![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521049-200615-02.jpg)
![水あめスタンド カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54327937-200625-02.jpg)