絞り込み
間口(mm)
奥行(mm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(2)
- LIXIL(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- TOTO(1)
- アズワン(20)
- イースタン工業(9)
- エスコ(3)
- カンダ[厨房用品](1)
- キャニオン(2)
- クラフトワーク(2)
- コクゴ(1)
- サンコー(三甲)(3)
- タニコー(10)
- テラオカ(ANEX)(13)
- マルゼン[厨房機器](18)
- ライフ住器(19)
- 新光化成(6)
- 東製作所(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

瓶洗浄機付き流し台
コクゴ¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
18-0二槽シンク (バックガード無)
タニコー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
18-0二槽シンク (バックガード付)
タニコー¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ(ANEX)¥339,800税込¥373,7801台35日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製430製1槽水切りシンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台15日以内出荷右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)900、水切:C300RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
SUS430製1槽水切りシンク
テラオカ(ANEX)¥92,980税込¥102,2781台15日以内出荷右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)900、水切:C300RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×340×240
SUS304製2槽シンク
テラオカ(ANEX)¥143,998~税込¥158,398~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
PVC流し台 AIIPシリーズ
アズワン¥180,000~税込¥198,000~1台当日出荷から35日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。種別蛇口付き
船型シンク ホース付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷仕様排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
水切付 二槽シンク 奥行600mmタイプ
タニコー¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
水切付 一槽シンク 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
三槽シンク ホース3本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×3高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
二槽シンク ホース2本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
二槽シンク ホース2本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50×2高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥98,980~税込¥108,878~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50高さ(mm)850奥行(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
流し台(フットペダル式)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個17日以内出荷から21日以内出荷ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)900奥行(mm)600給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型
SUNWAVE(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台13日以内出荷様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。仕様バックガード付高さ(mm)800
ステンレス作業機器 一槽水切付流し台 S-1SC型
SUNWAVE(LIXIL)¥129,800~税込¥142,780~1台13日以内出荷様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。高さ(mm)800奥行(mm)600
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
流し台
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1個14日以内出荷から21日以内出荷廃液回収に適した小型シンク付きです。付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台
アズワン¥351,000~税込¥386,100~1個10日以内出荷から21日以内出荷廃液回収に適した小型シンク付きです。付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台
アズワン¥151,000~税込¥166,100~1個21日以内出荷便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
塩ビ流し台
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1個当日出荷流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。色グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182
塩ビ流し台
新光化成¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21色グレー高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)600バックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)
ハイサーブウエノ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
塩ビ流し台 (一槽シンク)
新光化成¥179,800税込¥197,7801台25日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。仕様完成品トラスコ品番460-0037質量(kg)30.5高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)900槽深さ(mm)190
塩ビ流し台 (一槽シンク)
新光化成¥299,800税込¥329,7801台25日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。仕様完成品トラスコ品番459-9993質量(kg)40高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)1200槽深さ(mm)190
塩ビ流し台 (2槽シンク)
新光化成¥269,800税込¥296,7801台25日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。仕様完成品トラスコ品番460-0011質量(kg)40.5高さ(mm)970奥行(mm)500間口(mm)1200槽深さ(mm)190
一槽シンク(SUS430)(BGなし)
東製作所¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品バックガードの有無なし
簡易流し台用 プラ蛇口
EBM(江部松商事)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。材質ABS樹脂外寸(mm)70×165×H310EBM品番288530
ステンレス簡易流し台
EBM(江部松商事)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷ドライバー1本で簡単組立材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン質量(kg)約5外寸(mm)600×430×H700内寸(mm)(シンク)約530×360×H150