絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(47)
  • 10(148)
  • 15(210)
  • 18(21)
  • 19(56)
  • 20(214)
  • 25(136)
  • 30(140)
  • 35(24)
  • 40(71)
  • 45(19)
  • 50(174)
  • 60(26)
  • 75(33)
  • 100(54)
  • 200(24)
  • 300(27)
  • 400(19)
  • 1000(18)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(7)
  • 屋外使用可(5)
  • 強力(3)
  • 気密(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.15(4)
  • 0.16(7)
  • 0.17(2)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.1(13)
  • 1.14(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 2(1)
  • その他(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途多用途(7)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(11)
  • 2(1)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 15(1)
  • 20(12)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 33(5)
  • 35(1)
  • 50(14)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グレー(12)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(23)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
基材
  • アクリル系(26)
  • オレフィン系(2)
  • ポリエステル(3)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(20)
アクリル系・オレフィン系・ポリエステル・塩ビ・布系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • 日東電工(旧:Permacel)(17)
  • オラフォル(ORAFOL)(4)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニトムズ(1)
  • リンレイテープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • HEIKO(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・オラフォル(ORAFOL)・エスコ・寺岡製作所・ニトムズ・リンレイテープ・WAKI(和気産業)・HEIKO・日本紐釦貿易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(148)
12
15(210)
19(56)
20(214)
25(136)
30(140)
40(71)
50(174)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(96巻)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ

    両面テープ 透明 厚手 超強力

    モノタロウ(77件のレビュー)
    369税込406
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ

    一般材料用 超強力両面テープ No.5711

    ニトムズ(6件のレビュー)
    879税込967
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤のように強力固定
    用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 両面テープ NO.7511 寺岡製作所

    両面テープ NO.7511

    寺岡製作所(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般工業用、汎用の両面テープです。
    用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
    仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
    用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 紙両面テープ HEIKO

    紙両面テープ

    HEIKO(4件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
    用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    31,980税込35,178
    1箱(96巻)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)

    激強力モール素材用 両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
    用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
    芯径(mm)25
  • 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。
    芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
  • スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
  • 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
    用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
  • 両面テープ 3M(スリーエム)

    両面テープ

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ接着剤 3M(スリーエム)

    テープ接着剤

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(83巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5600P

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
  • VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)

    VHBテープ GPH110

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
    用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
    用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5952

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    欠品中
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
  • 両面テープアプリケーターATG888専用テープ 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888専用テープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
    用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170長さ(m)54引張強度(N/10mm)7.7
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
  • 両面テープ 日本紐釦貿易

    両面テープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    379税込417
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
    テープ長さ(m)20
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    54,980税込60,478
    1箱(84巻)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
    用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
  • 両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    2,498税込2,748
    1巻
    3日以内出荷
    基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
  • オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ プライマーレス

    オラフォル(ORAFOL)
    2,398税込2,638
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
  • オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    999税込1,099
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用
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
両面テープ一般用途用 テープ幅:12mm 【通販モノタロウ】