絞り込み
テープ幅(mm)
- 3
- 5(46)
- 10(149)
- 12(56)
- 15(210)
- 18(21)
- 19(56)
- 20(214)
- 25(134)
- 30(138)
- 35(24)
- 40(69)
- 45(19)
- 50(174)
- 60(26)
- 75(33)
- 100(54)
- 200(24)
- 300(27)
- 400(19)
- 1000(18)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.16(3)
- 0.17(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 20(6)
- 50(3)
色
クリア(1)
ホワイト(4)
クリア・ホワイト
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- 布系(4)
その他・アクリル系・布系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ドラパス(1)
日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・日本紐釦貿易・ドラパス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(149)
12(56)
15(210)
19(56)
20(214)
25(134)
30(138)
40(69)
50(174)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(396巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
激細い両面テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥259税込¥2851巻(5m)当日出荷激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥47,980~税込¥52,778~1箱(396巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥57,980税込¥63,7781箱(390巻)22日以内出荷用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定材質不織布厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応