絞り込み
棚段数
- 3(1)
引出し
- あり(1)
耐荷重(kg)
- 5
- 2(5)
- 3(7)
- 4(4)
- 10(23)
- 15(20)
- 20(34)
- 25(5)
- 30(25)
- 40(11)
- 50(71)
- 60(11)
- 70(4)
- 80(6)
- 100(23)
- 120(43)
- 140(4)
- 150(83)
- 200(45)
- 250(17)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(3)
キャスター
- 固定×2、自在×2(1)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(2)
レッド(3)
グレー・シルバー・ブラック・レッド
キャスター径(Φmm)
- 76.2(1)
- 127(1)
76.2・127
ストッパー
- あり(1)
あり
ブランド
- モノタロウ(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。

ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ
(58件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15
キャビネットサイド トレイ
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。用途小物入れに。適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415)材質スチール
ワゴン(3段1引出し)(シルバー)
KTC¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。 引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。寸法(mm)中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90質量(kg)24色シルバー材質(本体)スチール耐荷重(kg)中間棚:15、底部:20キャスターストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)本体寸法(mm)715×410×880天板耐荷重(kg)20引出し寸法(mm)570×275×65ストッパーあり棚段数(段)3引出し耐荷重(kg)5引出しあり
ツールキャビン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します! お客様組立品となります。トラスコ品番852-1397質量(kg)41タイプ引出し3段式外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)アズワン品番64-4818-07